Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4GGJ1 Economy Spring Snap L 2 1/2 inch - Pachet De 10 | AD7TQP

APPROVED VENDOR 4GGJ1 Economy Spring Snap L 2 1/2 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AD7TQP Model: 4GGJ1
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
€14.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcran de primăvară economic, pivotant
Ochi în interiorul Dia.2 "Lățime curea
finalizareaNegru
MaterialPlastic
Lungime totală2.5 "
Deschidere Snap1 / 4 "
TipNu este încărcat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.finalizareaMaterialLungime totalăDeschidere SnapPreț
Furnizor APROBAT 4FCW5 Economy Spring Snap L 2 3/8 Inch - Pachet De 10 | AD7LLM 4FCW53 / 8 "Placat cu nichelOţel2.375 "1 / 4 "€5.07
Furnizor APROBAT 4FCW7 Economy Spring Snap L 2 5/8 inch - Pachet De 10 | AD7LLP 4FCW73 / 8 "Placat cu nichelOţel2.625 "5 / 16 "€7.91
Furnizor APROBAT 4FCW9 Economy Spring Snap L 3 1/2 inch - Pachet De 10 | AD7LLR 4FCW91 / 2 "Placat cu nichelOţel3.5 "1 / 4 "€8.24
Furnizor APROBAT 4FCX8 Economy Spring Snap L 2 3/4 inch - Pachet De 10 | AD7LMA 4FCX81 / 4 "Placat cu zincOţel2.75 "3 / 16 "€9.16
Furnizor APROBAT 4GGH1 Economy Spring Snap L 3 3/8 inch - Pachet De 10 | AD7TQF 4GGH11 / 2 "Placat cu zincOţel3.375 "1 / 4 "€18.34
Furnizor APROBAT 4GGH5 Economy Spring Snap L 2 inch - Pachet De 10 | AD7TQK 4GGH55 / 16 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune2"3 / 16 "€13.25
Furnizor APROBAT 4GGH7 Economy Spring Snap L 2 1/2 inch - Pachet De 10 | AD7TQL 4GGH7Lățimea curelei de 3/4 "NegruPlastic2.5 "1 / 4 "€7.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGJ1 Economy Spring Snap L 2 1/2 inch - Pachet de 10
€14.18 /unitate