Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 4GGT3 Capacitate de blocare cu arc de blocare 1000 lb | AD7TTX

APPROVED VENDOR 4GGT3 Blocare arc capacitate 1000 lb

În stoc
Element: AD7TTX Model: 4GGT3
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
€19.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare cu arc de prindere
Ochi în interiorul Dia.11 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Max. Sarcină1000 Lb.
Lungime totală3.625 "
Deschidere Snap3 / 8 "
Grosime4 / 9 "
TipSarcină evaluată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.Max. SarcinăLungime totalăDeschidere SnapGrosimePreț
Furnizorul APROBAT 4GGT1 Capacitate de blocare cu arc 3500 Lb | AD7TTW 4GGT11.125 "2500 Lb.4.5 "13 / 16 "1 / 2 "€46.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGT3 Blocare arc capacitate 1000 lb
€19.30 /unitate