Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4GTE8 Mamelon Alama Rosie 2 1/2 x 10 Inchi | AD7VYL

APPROVED VENDOR 4GTE8 mamelon roșu alamă 2 1/2 x 10 in

În stoc
Articol: AD7VYL Model: 4GTE8
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
€196.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneFiletat la ambele capete
Lungime10 "
MaterialAlamă roșie
În afara Dia.2.875 "
Dimensiunea conductei2.5 "
Presiune125 psi
Program40
Temp. Gamă- 20 până la 400 de grade F
TipProgramați 40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1744
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7412200025
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelProgramConexiuneArticolTemp. GamăTipLungimeMaterialÎn afara Dia.Preț
Furnizor APROBAT 10E694 Niplu Alama Rosie 1-1/4 Npt - Pachet De 25 | AA2DUQ 10E69440NPTNiplu de țeavă-20 până la 400 de grade FBiberon1.25 "Alamă roșie1.5 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 10E695 Mamelon Alama Rosie 1/2 Npt - Pachet De 25 | AA2DUR 10E69540NPTNiplu de țeavă-20 până la 400 de grade FBiberon4"Alamă roșie5 / 8 "€366.17
Furnizor APROBAT 10E696 Nipple Alama Rosie 2 Inch Npt - Pachet De 25 | AA2DUT 10E69640NPTNiplu de țeavă-20 până la 400 de grade FBiberon2"Alamă roșie2.125 "€888.24
Furnizor APROBAT 10E697 Mamelon Alama Rosie 1-1/2 Inch Npt - Pachet De 25 | AA2DUU 10E69740NPTNiplu de țeavă-20 până la 400 de grade FBiberon2.5 "Alamă roșie1.875 "€732.35
VÂNZĂTOR APROBAT 1VGG3 Niplu Alamă roșie 1/8 x Filet închis | AB3UWK 1VGG340NPTNiplu de țeavă-20 până la 400 de grade FBiberonÎnchideAlamă roșie-€4.53
VÂNZĂTOR APROBAT 1VGG5 Niplu Alamă roșie 1/8 x 1 1/2 inch Filetat | AB3UWM 1VGG540NPTNiplu de țeavă-20 până la 400 de grade FBiberon1.5 "Alamă roșie-€5.17
VÂNZĂTOR APROBAT 1VGG7 Niplu Alamă roșie 1/8 x 2 inch Filetat | AB3UWP 1VGG740NPTNiplu de țeavă-20 până la 400 de grade FBiberon2"Alamă roșie-€5.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4GTE8 mamelon roșu alamă 2 1/2 x 10 in
€196.52 /unitate