Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4HDV5 Cârlig cu înșurubare, oțel, pachet de 10 | AD7YJW

APPROVED VENDOR Cârlig cu înșurubare 4HDV5, oțel, pachet de 10

În stoc
Articol: AD7YJW Model: 4HDV5
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
€12.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig cu șurub hexagonal
Grosimea ușii1.25 "
finalizareazinc
Piese metaliceInclus
Înălțimea cârligului1-5/16 "
Tipul de cârligUtilitate
MaterialOţel
MontareFiletat
Dimensiunea deschiderii11 / 32 "
Lungime totală1 5 / 16 "
Lungimea filetului15 / 16 "
Dimensiune de filet# 12-24
TipO piuliță hexagonală
Lăţime13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318130060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimea ușiiDimensiunea deschideriiLungime totalăLungimea filetuluiDimensiune de filetLăţimePreț
APPROVED VENDOR 4HDV3 Cârlig cu șurub inch din oțel - Pachet De 10 | AD7YJU 4HDV31"15 / 16 "1"5 / 8 "# 8-325 / 8 "€8.35
APPROVED VENDOR 4HDV4 Cârlig cu șurub inch din oțel - Pachet De 10 | AD7YJV 4HDV41.25 "9 / 32 "1.187 "13 / 16 "# 10-243 / 4 "€9.14
APPROVED VENDOR 4HDV6 Cârlig cu șurub inch din oțel - Pachet De 10 | AD7YJX 4HDV61.5 "3 / 8 "1.625 "1"1 / 4-201"€13.46
VÂNTORUL APROBAT 4HDV7 Cârlig cu șurub inch din oțel - Pachet De 10 | AD7YJY 4HDV71.75 "1 / 2 "1.25 "1.875 "5 / 16-181.12 "€16.67
APPROVED VENDOR 4HDV8 Cârlig cu șurub inch din oțel - Pachet De 10 | AD7YJZ 4HDV82.25 "5 / 8 "1.5 "2.25 "3 / 8-161 13 / 32 "€25.24
VÂNTORUL APROBAT 4HDV9 Cârlig cu șurub inch din oțel - Pachet De 10 | AD7YKA 4HDV93.75 "5 / 8 "1.375 "3.75 "3 / 8-161.5 "€31.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cârlig cu înșurubare 4HDV5, oțel, pachet de 10
€12.11 /unitate