Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4HDV8 Cârlig cu șurub inch din oțel - Pachet De 10 | AD7YJZ

APPROVED VENDOR Cârlig cu șurub 4HDV8 din oțel - Pachet de 10

În stoc
Element: AD7YJZ Model: 4HDV8
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
€24.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig cu șurub hexagonal
Grosimea ușii2.25 "
finalizareazinc
Piese metaliceInclus
Înălțimea cârligului1-1/2 "
Tipul de cârligUtilitate
MaterialOţel
MontareFiletat
Dimensiunea deschiderii5 / 8 "
Lungime totală1.5 "
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipO piuliță hexagonală
Lăţime1 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.603
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318130060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimea ușiiDimensiunea deschideriiLungime totalăLungimea filetuluiDimensiune de filetLăţimePreț
APPROVED VENDOR 4HDV3 Cârlig cu șurub inch din oțel - Pachet De 10 | AD7YJU 4HDV31"15 / 16 "1"5 / 8 "# 8-325 / 8 "€7.96
APPROVED VENDOR 4HDV4 Cârlig cu șurub inch din oțel - Pachet De 10 | AD7YJV 4HDV41.25 "9 / 32 "1.187 "13 / 16 "# 10-243 / 4 "€8.69
APPROVED VENDOR 4HDV5 Cârlig cu înșurubare, oțel, pachet de 10 | AD7YJW 4HDV51.25 "11 / 32 "1 5 / 16 "15 / 16 "# 12-2413 / 16 "€11.53
APPROVED VENDOR 4HDV6 Cârlig cu șurub inch din oțel - Pachet De 10 | AD7YJX 4HDV61.5 "3 / 8 "1.625 "1"1 / 4-201"€12.80
VÂNTORUL APROBAT 4HDV7 Cârlig cu șurub inch din oțel - Pachet De 10 | AD7YJY 4HDV71.75 "1 / 2 "1.25 "1.875 "5 / 16-181.12 "€15.86
VÂNTORUL APROBAT 4HDV9 Cârlig cu șurub inch din oțel - Pachet De 10 | AD7YKA 4HDV93.75 "5 / 8 "1.375 "3.75 "3 / 8-161.5 "€29.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cârlig cu șurub 4HDV8 din oțel - Pachet de 10
€24.02 /unitate