Furnizor APROBAT 4HXA4 Scară cu platformă 2 trepte 3 picioare 225 lb. | AD8CMN

APPROVED VENDOR 4HXA4 Scară cu platformă 2 trepte 3 picioare 225 lb.

În stoc
Articol: AD8CMN Model: 4HXA4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€154.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară cu platformă
Tip ANSIII
Adâncimea bazei17.5 "
Lățimea bazei17 1 / 3 "
Latimea de Jos17.25 "
Adâncime închisă3"
Înălțime închisă47 "
CuloriSilver
Capacitate de încărcare225 lb.
MaterialAluminiu
Numărul de pași2
Inălțime totală36 "
Lungimea platformei11.5 "
Lățimea peronului13 "
Grupul de produse Step StoolPași pliabili
Adâncime dimensiune stocare3"
Dimensiune depozitare Lungime47 "
Lățimea dimensiunii stocării16-3/4 "
Înălțimea pasului superior23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)102.62
Lățimea navei (cm)43.94
Codul HS7616995030
Tara natalaVN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXA4 Scară cu platformă 2 trepte 3 picioare 225 lb.
€154.19 /unitate