Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4JX60 Sârmă de sârmă 600 lb. | AD8FND

APPROVED VENDOR 4JX60 funie de sârmă snoi 600 lb.

În stoc
Element: AD8FND Model: 4JX60
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
€16.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsnopi
Tip rulmentSimplu
Proiectat pentruFrânghie de sârmă
finalizareaPlacat cu zinc
Max. Dimensiunea cablului3 / 16 "
Snoi în interiorul Dia.1 / 2 "
Material pentru scufundareOţel
dia.2"
Lățimea scripetei11 / 32 "
Lăţime7 / 16 "
Limita sarcinii de lucru600 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8483908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
Furnizor APROBAT 4JX59 Sârmă de sârmă 525 lb. | AD8FNC 4JX597 / 16 "525 lb.€12.79
Furnizor APROBAT 4JX61 Sârmă de sârmă 685 lb. | AD8FNE 4JX617 / 16 "685 lb.€24.79
Furnizor APROBAT 4JX62 Sârmă de sârmă 800 lb. | AD8FNF 4JX627 / 16 "800 lbs.€30.60
Furnizor APROBAT 4JX63 Sârmă de sârmă 1550 lb. | AD8FNG 4JX635 / 8 "1550 lb.€50.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX60 funie de sârmă snoi 600 lb.
€16.58 /unitate