Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 4JX79 Cârlig pivotant pentru bloc de scripete 800 lb. | AD8FNZ

APPROVED VENDOR 4JX79 Cârlig pivotant bloc de scripete 800 lb.

În stoc
Articol: AD8FNZ Model: 4JX79
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
€71.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de scripete
Tip rulmentSimplu
Proiectat pentruFrânghie de sârmă
Cârlig pentru ochi în interiorul Dia.17 / 32 "
finalizareaPlacat cu zinc
Max. Dimensiunea cablului1 / 4 "
Snoi în interiorul Dia.2-1/2 "
Material pentru scufundareOţel
dia.3"
Lățimea scripetei7 / 16 "
Limita sarcinii de lucru800 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8483509080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul orificiului de montare.Limita sarcinii de lucruPreț
Furnizor APROBAT 4JX64 Bloc de scripete ochi pivotant 525 lb. | AD8FNH 4JX64-525 lb.€24.79
Furnizor APROBAT 4JX65 Funie de sârmă pentru bloc de scripete 525 lb. | AD8FNJ 4JX653 / 16 "525 lb.€16.09
Furnizor APROBAT 4JX66 Bloc de scripete Cablă de sârmă Ochi fix 525 Lb. | AD8FNK 4JX66-525 lb.€18.95
VÂNTORUL APROBAT 4JX67 Cârlig pivotant pentru bloc de scripete 525 lb. | AD8FNL 4JX67-525 lb.€44.94
VINDATOR APROBAT 4JX68 Bloc de scripete ochi pivotant 600 lb. | AD8FNM 4JX68-600 lb.€28.31
Furnizor APROBAT Bloc de scripete 4JX69 600 lb. Diametru exterior snopi 2 inch | AD8FNN 4JX693 / 16 "600 lb.€20.69
Furnizor APROBAT 4JX70 Bloc de scripete cu ochi fix 600 lb. | AD8FNP 4JX70-600 lb.€28.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX79 Cârlig pivotant bloc de scripete 800 lb.
€71.75 /unitate