Pompa centrifuga DAYTON 5PXX9 1/4 CP 115/1/60 | AE6CZT

DAYTON 5PXX9 Pompa Centrifuga 1/4 Hp 115/1/60

În stoc
Articol: AE6CZT Model: 5PXX9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€428.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
Respectarea agențieiCUS (numai motor)
amperi4.5
Tip rulmentMinge
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head4-23 gpm @ 10 2 ft
TaxăContinuu
Inrameaza-le48Z
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap18
GPM @ 1 Ft. de Cap24
GPM de apă @ 0 Ft. de Cap25
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap4
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap23
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap21
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap18
Înălţime7"
Material carcasăAluminiu
HP1/4
Hz60
Material rotorAluminiu
Tip rotorOperatii Deschise
Admisie1-1 / 4 "NPT
Presiunea de admisie45 psi
Lungime10 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. Cap11 ft.
Max. Temperatura lichidului180 grade F
Presiune maximă4.8 psi
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiODP
RPM motor1725
Tipul motoruluiODP
Cadru NEMA/IEC48Z
Outlet1-1 / 4 "NPT
Fază1
Rotirea portuluiCreșteri de 90 de grade
Material șurubOțel placat
Material sigiliuOțel inoxidabil, piese din carbon/ceramic Buna N
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1
Materialul arboreluiOtel carbon
Voltaj115 VAC
Material voluteiAluminiu
Materiale umedeAluminiu, Buna-N, Carbon, Ceramica, SS
Lăţime5 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0895
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM @ 7 Picioare ale capului (13)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5PXX9 Pompa Centrifuga 1/4 Hp 115/1/60
€428.96 /unitate