Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 4LMU8 Set de greutate de calibrare 100 la 1 g | AD8PTW

APPROVED VENDOR 4LMU8 Set de greutate de calibrare 100 la 1 g

În stoc
Element: AD8PTW Model: 4LMU8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,137.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de greutate de calibrare
Certificat de calibrareRaport de urmărire
Clasă4
ConformitateASTM
finalizareaLustruit
MaterialOţel inoxidabil
Masa nominală100g până la 1g
Număr de bucați9
Stilul de greutateButon cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8423900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareMasa nominalăNumăr de bucațiStilul de greutatePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 4LMU6 Set de greutăți de calibrare 50g până la 10mg | AD8PTV 4LMU6Declarația de precizie50g la 10mg16Buton cu șurub și frunză€1,053.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4LMU8 Set de greutate de calibrare 100 la 1 g
€1,137.91 /unitate