Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4MJE2 Difuzor de podea 4 x 8 inch maro | AD8UEF

APPROVED VENDOR 4MJE2 Difuzor de podea 4 x 8 inch maro

În stoc
Articol: AD8UEF Model: 4MJE2
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
€9.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor, etaj
ConstrucţieOțel sudat
Adâncime1.55 "
finalizareaMaro
Max. Înălțimea conductei (în.)4
Max. Lățimea conductei (în.)8
Inălțime totală5.5 "
Lățimea totală9.5 "
TipIubit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaLățimea totalăPreț
Furnizor APROBAT 4JRR4 Difuzor de podea 4 x 10 inch maro | AD8FBY 4JRR41.55 "Maro11.5 "€8.30
Furnizor APROBAT 4JRR5 difuzor podea 4 x 12 inch maro | AD8FBZ 4JRR51.55 "Maro13.5 "€11.54
VENDOR APROBAT 4MJE3 Difuzor de podea 4 x 10 inch alb | AD8UEG 4MJE31.55 "Alb11.5 "€8.12
Furnizor APROBAT 4MJE5 Difuzor podea 4 x 14 inch maro | AD8UEJ 4MJE51.55 "Maro15.5 "€12.60
Furnizor APROBAT 4MJE9 Difuzor de podea 4 x 10 inch maro | AD8UEN 4MJE91.83 "Maro11.5 "€21.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJE2 Difuzor de podea 4 x 8 inch maro
€9.09 /unitate