Furnizor APROBAT 4JRR5 difuzor podea 4 x 12 inch maro | AD8FBZ

APPROVED VENDOR 4JRR5 Difuzor de podea 4 x 12 inch maro

În stoc
Element: AD8FBZ Model: 4JRR5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor, etaj
ConstrucţieOțel sudat
Adâncime1.55 "
finalizareaMaro
Max. Înălțimea conductei (în.)4
Max. Lățimea conductei (în.)12
Inălțime totală5.5 "
Lățimea totală13.5 "
TipIubit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)37.08
Lungimea navei (cm)43.69
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaLățimea totalăPreț
Furnizor APROBAT 4JRR4 Difuzor de podea 4 x 10 inch maro | AD8FBY 4JRR41.55 "Maro11.5 "€8.30
Furnizor APROBAT 4MJE2 Difuzor de podea 4 x 8 inch maro | AD8UEF 4MJE21.55 "Maro9.5 "€9.09
VENDOR APROBAT 4MJE3 Difuzor de podea 4 x 10 inch alb | AD8UEG 4MJE31.55 "Alb11.5 "€8.12
Furnizor APROBAT 4MJE5 Difuzor podea 4 x 14 inch maro | AD8UEJ 4MJE51.55 "Maro15.5 "€12.60
Furnizor APROBAT 4MJE9 Difuzor de podea 4 x 10 inch maro | AD8UEN 4MJE91.83 "Maro11.5 "€21.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRR5 Difuzor de podea 4 x 12 inch maro
€11.54 /unitate