Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4MJT3 Grilă pentru filtru de aer de retur 20 x 14 inch, alb | AD8UJD

APPROVED VENDOR 4MJT3 Grilă filtru de aer retur 20 x 14 inch alb

În stoc
Element: AD8UJD Model: 4MJT3
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
€44.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrila filtrului de retur
Spațiere bară1 / 2 "
ConstrucţieOţel
Adâncime1.13 "
finalizareaAlb
Max. Înălțimea conductei (în.)14
Max. Lățimea conductei (în.)20
Inălțime totală16.57 "
Lățimea totală22.57 "
TipFață detașabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.709
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)58.93
Lățimea navei (cm)44.7
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLățimea totalăPreț
Furnizor APROBAT 4JRT5 Grilă pentru filtru de aer de retur 14 x 20 inch alb | AD8FCJ 4JRT522.57 "16.57 "€44.21
Furnizor APROBAT 4JRT6 Grilă pentru filtru de aer de retur 16 x 20 inch alb | AD8FCK 4JRT622.57 "18.57 "€51.52
Furnizor APROBAT 4JRT7 Grilă pentru filtru de aer de retur 20 x 20 inch alb | AD8FCL 4JRT722.57 "22.57 "€57.11
Furnizor APROBAT 4JRT8 Grilă pentru filtru de aer de retur 25 x 20 inch alb | AD8FCM 4JRT827.57 "22.57 "€77.95
Furnizor APROBAT 4JRT9 Grilă pentru filtru de aer de retur 12 x 24 inch Alb | AD8FCN 4JRT914.57 "26.57 "€48.42
Furnizor APROBAT 4JRU1 Grilă filtru de aer de retur 20 x 25 inch alb | AD8FCP 4JRU122.57 "27.57 "€68.97
Furnizor APROBAT 4MJT1 Grilă pentru filtru de aer de retur 12 x 12 inch Alb | AD8UJB 4MJT114.57 "14.57 "€26.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJT3 Grilă filtru de aer retur 20 x 14 inch alb
€44.21 /unitate