Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 4MJW3 Grilă de retur de aer 8 x 14 inch | AD8UKG

APPROVED VENDOR 4MJW3 Grilă de retur a aerului de bază 8 x 14 in

În stoc
Element: AD8UKG Model: 4MJW3
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
€15.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrila retur a plăcii de aer
Spațiere bară1 / 3 "
ConstrucţieOţel
Adâncime0.31 "
finalizareaAlb
Max. Înălțimea conductei (în.)8
Max. Lățimea conductei (în.)14
Inălțime totală9.75 "
Lățimea totală15.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLățimea totalăPreț
Furnizorul APROBAT 4MJW2 Grilă de retur de aer 6 x 14 in | AD8UKF 4MJW27.75 "15.75 "€12.09
Furnizorul APROBAT 4MJW5 Grilă de retur de aer 8 x 30 in | AD8UKJ 4MJW59.75 "31.75 "€29.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJW3 Grilă de retur a aerului de bază 8 x 14 in
€15.75 /unitate