Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4NFA9 Anchor Spikes 3/8 X 8 Inch Length, 20PK | AD8XEC

APPROVED VENDOR 4NFA9 Anchor Spikes 3/8 X 8 Inch Length, 20PK

În stoc
Articol: AD8XEC Model: 4NFA9
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
€34.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpicuri de ancorare cu cap plat
Diametru3 / 8 "
finalizareaLuminos
Cap Dia.3 / 4 "
Tip capPlat
Lungime8"
MaterialOţel
Tip ShankSmooth, Diamond Point
Mărimea3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.42
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7317005520
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFA9 Anchor Spikes 3/8 X 8 Inch Length, 20PK
€34.94 /ambalaj