Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 4PB61 Colț de sprijin 1 1/2 in | AD9BQW

APPROVED VENDOR 4PB61 Colț de sprijin 1 1/2 inch

În stoc
Articol: AD9BQW Model: 4PB61
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
€1.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorner Breve
finalizareazinc
Piese metaliceInclus
găuri4
Găuri pe frunză2
Lungime1.5 "
Găuri de montare4, 2 Fiecare parte, Counter Sink
Mărimea1 1/2 x 1 1/2 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolGăuri de montareLăţimePreț
VÂNȚORUL APROBAT 4PE71 Colț de sprijin 1 1/2 in | AD9CEE 4PE71Colțar plat4 Counter Sunk3 / 8 "€1.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB61 Colț de sprijin 1 1/2 inch
€1.11 /unitate