Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4PB86 Șurub cu fixare 3/8 in | AD9BRW

APPROVED VENDOR 4PB86 Surub cu fixare 3/8 in

În stoc
Articol: AD9BRW Model: 4PB86
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
€4.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon rotativ pentru ochi rotunzi
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
finalizareaCromat
MaterialOţel
Max. Sarcină70 lb.
Lungime totală3"
Mărimea3 / 8 "
Deschidere Snap7 / 16 "
Grosime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7326908588
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMax. SarcinăMărimeaPreț
Furnizorul APROBAT 4PB87 Șurub cu fixare 1/2 in | AD9BRX 4PB87Bronz satinat90 lb.1 / 2 "€5.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB86 Surub cu fixare 3/8 in
€4.01 /unitate