Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 4PB87 Șurub cu fixare 1/2 in | AD9BRX

APPROVED VENDOR 4PB87 Surub cu fixare 1/2 in

În stoc
Articol: AD9BRX Model: 4PB87

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€5.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon rotativ pentru ochi rotunzi
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
finalizareaBronz satinat
Max. Sarcină90 lb.
Lungime totală3"
Mărimea1 / 2 "
Deschidere Snap7 / 16 "
Grosime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7326908588
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMax. SarcinăMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 4PB86 Șurub cu fixare 3/8 in | AD9BRW 4PB86Cromat70 lb.3 / 8 "€3.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB87 Surub cu fixare 1/2 in
€5.47 /unitate