Dimensiunea bateriei: 11 , Material pentru rotile: fenolic , Tip rotiță: Pivotant , Culoare: Albastru , Adâncime: 66 " , Lungimea furcii: 36 " , Lățimea șaui furcii: 14.5 " , Grosimea furcii: 1.5 " , Lățimea furcii: 4" , Material pentru rotile frontale: fenolic , Înălțimea mânerului: 40 " , Lungimea mânerului: 40 " , Material mâner: Oţel , Centru de încărcare orizontal: 18 " , Lățimea piciorului: 7.5 " , Lungime: 66 " , Timp de ridicare: 30 sec. , Material: Oţel , Max. Lățimea între picioare: 29.5 " , Min. Înălțimea furcii: 3.5 " , Min. Înălțime de ridicare: 3.5 " , Min. Interval de timp: 20 la 35 sec. , Min. Lățimea între furci: 26 " , Min. Lățimea între picioare: 14.5 " , Număr de rotile: 8 , Lățimea totală a furcii: 26 " , Material pentru rotile din spate: fenolic , latime: 39.75 "