VESTIL PMSS-60-DC Stivuitor de coș/derapant alimentat cu curent continuu, înălțime ridicată de 60 inchi, 4000 lb. Capacitate

Articol: AG7XKF Model: PMSS-60-DC
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,875.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor electric
Picioare de bază în interiorul Dia.14 1 / 2 "
Picioare de bază în afara Dia.29 1 / 2 "
Dimensiune baterie11
Capacitate4000 lbs.
Material de rotirefenolic
Tip rotorPivotant
CuloriAlbastru
Lungimea furcii36 "
Lățimea furcii4"
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalefenolic
Înălțimea mânerului40 "
Înălţime88 "
Centru de încărcare orizontal18 "
HP0.5 CP
Includeîncărcător baterie
Lățimea piciorului7.5 "
Lungime66 "
Timpul de ridicare30 sec.
Înălțimea de ridicare Max.60 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
Înălțime coborâtă3 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Distanța de călătorie56.5 "
Max. Lățimea între picioare29.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea de ridicare3.5 "
Min. Interval de timp20 la 35 sec.
Min. Lățimea între furci26 "
Min. Lățimea între picioare14.5 "
Numărul de role8
Ziua OperațieiBaterie
Lățimea totală a furcii26 "
FazăNU SE APLICĂ
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată60 "
Dia rotor spate.8"
Material pentru rotile din spatefenolic
Voltaj12V
Lăţime39.75 "
Lățimea peste furci26 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 458.55
Înălțimea navei (cm)223.52
Lungimea navei (cm)170.18
Lățimea navei (cm)100.97
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăÎnălţimeHPSursa de putereVoltajIncludeÎnălțimea de ridicare Max.Max. Înălțimea furciiPreț
VESTIL PMSS-50-AC Stivuitor de coș/derapante alimentat cu curent alternativ, înălțime ridicată de 50 inchi, 4000 lb. Capacitate | AG7XKC PMSS-50-AC178 "1.5 CPCu cablu electric115V-50 "-€7,521.26
RFQ
VESTIL PMSS-50-DC Stivuitor de coș/derapant alimentat cu curent continuu, înălțime ridicată de 50 inchi, 4000 lb. Capacitate | AG7XKD PMSS-50-DCNU SE APLICĂ78 "0.5 CPFără fir electric12Vîncărcător baterie50 "-€7,521.26
RFQ
VESTIL PMSS-60-AC Stivuitor de coș/derapant alimentat cu curent alternativ, înălțime ridicată de 60 inchi, 4000 lb. Capacitate | AG7XKE PMSS-60-AC188 "1.5 CPCu cablu electric115V-60 "-€8,161.19
RFQ
VESTIL PMSS-50-AIR Aer/ulei Stivuitor cu picior rotativ cu pedală, 50 inci înălțime ridicată, 4000 lb. Capacitate | AG8DBD PMSS-50-AIR-78 "--0VCadru complet sudat9050 "€7,521.26
RFQ
VESTIL PMSS-60-AIR Aer/ulei Stivuitor cu picior rotativ cu pedală, 60 inci înălțime ridicată, 4000 lb. Capacitate | AG8DBE PMSS-60-AIR-88 "--0VCadru complet sudat105.560 "€8,161.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PMSS-60-DC Stivuitor de coș/derapant alimentat cu curent continuu, înălțime ridicată de 60 inchi, 4000 lb. Capacitate
€9,875.04 /unitate