Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4PDH3 Extensie tub de cupru 3/8 x 2 inch Lungime - Pachet De 6 | AD9BZW

APPROVED VENDOR 4PDH3 Extensie tub de cupru 3/8 x 2 inch lungime - pachet de 6

În stoc
Articol: AD9BZW Model: 4PDH3
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
€23.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de extensie 3/8
Conexiune3/8
Dimensiunea conexiunii3/8 "OD
Lungime2"
MaterialAlamă / Cupru
În afara Dia.3 / 8 "
Prod. Descriere2 Extensie tub de cupru
TipAlamă / Cupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481809050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiArticolÎn afara Dia.Preț
APPROVED VENDOR 4PDH1 Extensie tub de cupru 3/16 x 2 inch Lungime - Pachet De 6 | AD9BZU 4PDH13/163/16 "ODTub de extensie 3/163 / 16 "€23.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PDH3 Extensie tub de cupru 3/8 x 2 inch lungime - pachet de 6
€23.55 /unitate