Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4PE22 Tragere ușă 7 7/8 in | AD9CCB

APPROVED VENDOR 4PE22 Tragere ușă 7 7/8 in

În stoc
Element: AD9CCB Model: 4PE22
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
€12.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriNegru
finalizareaPudră acoperită
Grip Dia.1"
Lungimea prinderii5-21/64 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialOţel
Montarea orificiului de la centru la centru6.5 "
Tip montareNeafilat prin găuri
Proiectare2.125 "
Dimensiunea șurubului# 12 x 1-1 / 4 "
Vert. Gaură de montare Ctr. la Ctr.1-3/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8302416015
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE22 Tragere ușă 7 7/8 in
€12.97 /unitate