Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4PKK5 Set de segmente pentru piston 3 1/4 inch Diametrul alezajului 2buc | AD9CWM

APPROVED VENDOR 4PKK5 Set de segmente pentru piston 3 1/4 inch Diametrul alezajului 2 buc

În stoc
Element: AD9CWM Model: 4PKK5
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
€10.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet inel piston
CuloriAur, negru
Durometru58 Shore D
Pentru Bore Dia.3.25 "
MaterialPTFE umplut cu sticlă 15%, Buna N
Număr de bucați2
Temp. Gamă-40 grade F până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4016935050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPentru Bore Dia.Preț
APPROVED VENDOR 4PKK4 Set de segmente pentru piston 3 inch diametru 2 buc | AD9CWL 4PKK43"€9.14
APPROVED VENDOR 4PKK6 Set de segmente pentru piston 3 1/2 inch Diametrul alezajului 2buc | AD9CWN 4PKK63.5 "€10.68
APPROVED VENDOR 4PKK7 Set de segmente pentru piston 3 3/4 inch Diametrul alezajului 2buc | AD9CWP 4PKK73.75 "€12.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKK5 Set de segmente pentru piston 3 1/4 inch Diametrul alezajului 2 buc
€10.93 /unitate