Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4REK8 Threaded Stud Stainless Steel M12X1.75X70Mm, 5PK | AD9EZP

APPROVED VENDOR 4REK8 știft filetat din oțel inoxidabil M12X1.75X70mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AD9EZP Model: 4REK8
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
€17.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă6g
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală70mm
Rockwell HardnessB85
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM12 X 1.75
Tip filetFir grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4REK8 știft filetat din oțel inoxidabil M12X1.75X70mm, 5 buc.
€17.90 /ambalaj