Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 1253-200 Vernier Height Gauge, 0 Inch to 8 in/0 mm to 200 mm Range, +/-0.0012 Inch Accuracy, Steel | CQ8EWG 463D77

INSIZE Indicator de înălțime 1253-200 Vernier, interval de la 0 inchi la 8 inchi/0 mm la 200 mm, precizie de +/-0.0012 inci, oțel

În stoc
Articol: CQ8EWG Model: 1253-200Crucea Ref: 463D77

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€447.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalibru de înălțime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.593
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelcaracteristiciArticolMaterialPreț
Calibre de filet INSIZE 4812-E, interval de măsurare 1-10 TPI | CE9DRA 55VN55 4812-E-EcartamentOtel carbon€56.31
INSIZE 4839-1 Indicator de sudura pentru tevi | CE9TKP 55VN72 4839-1Fabricat din oțel inoxidabilEcartament-€231.49
INSIZE 4846-1 Gage de sudare în filet | CF2EPY 55VN71 4846-1Fabricat din oțel inoxidabilEcartament-€178.49
Instrument electronic de sudura INSIZE 4831-20A | CF2JDE 55VN68 4831-20AButoane: zero, în / mm, pornit / oprit. Baterie SR44 sau LR44, Fabricată din oțel inoxidabilEcartament-€467.86
Indicator de unghi de foraj INSIZE 4842-1, lungime 80 mm, unghi de 150 - 160 de grade | CF2JNE 55VN73 4842-1-EcartamentOţel inoxidabil€27.91
INSIZE 1160-10 Digital Taper Slot Gauges, 0.008 până la 0.394 inch interval de măsurare | CF2JYC 55VN60 1160-10-EcartamentOţel inoxidabil€882.55
INSIZE 1267-02 Chamfer Gage, 0-0.200 inch range de măsurare, .001 inch gradation | CF2MYK 55VN59 1267-02-EcartamentOţel inoxidabil€303.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE Indicator de înălțime 1253-200 Vernier, interval de la 0 inchi la 8 inchi/0 mm la 200 mm, precizie de +/-0.0012 inci, oțel
€447.72 /unitate