Furnizor APROBAT 4TXC4 Flanșă de îmbinare 1/2 inch sudată | AD9PGA

APPROVED VENDOR 4TXC4 Lap Joint Flange 1/2 Inch Welded

Articol: AD9PGA Model: 4TXC4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de îmbinare
Material corpOțel negru
Clasă150
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă150 psi@450 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7307915010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4TXC6 Flanșă de îmbinare 1 inch sudată | AD9PGC 4TXC61"-
RFQ
Furnizor APROBAT 4TXD1 Flanșă de îmbinare 2-1/2 inch sudată | AD9PGG 4TXD12.5 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 4TXD5 Flanșă de îmbinare 6 inch sudată | AD9PGL 4TXD56"€222.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXC4 Lap Joint Flange 1/2 Inch Welded