Furnizor APROBAT 4TXC6 Flanșă de îmbinare 1 inch sudată | AD9PGC

APPROVED VENDOR 4TXC6 Flanșă de îmbinare 1 inch sudată

Element: AD9PGC Model: 4TXC6

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de îmbinare
Material corpOțel negru
Clasă150
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă150 psi@450 grade F
Dimensiunea conductei1"
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.87
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7307915010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4TXC4 Flanșă de îmbinare 1/2 inch sudată | AD9PGA 4TXC41 / 2 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 4TXD1 Flanșă de îmbinare 2-1/2 inch sudată | AD9PGG 4TXD12.5 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 4TXD5 Flanșă de îmbinare 6 inch sudată | AD9PGL 4TXD56"€222.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXC6 Flanșă de îmbinare 1 inch sudată