LITHONIA LIGHTING Seria 2FSL4, LED de 48 "


Filtru
CRI: 82 , Design: Arhitectural Troffer , reglabil/Neregulabil: Versiune sursă , Puterea dispozitivului: 39.0 , Certificare verde sau altă recunoaștere: Consorțiul DesignLights (DLC) , Înălțime: 4.375 " , Tip lampă: LED-uri , Lungime: 48 " , Marime nominala: 2 'x 4' , Durată nominală: 50,000 ore , Garantie: 5 ani , latime: 24 "
StilModelTemp. CuloareArticolÎnlocuire LED pentruLumeniLumeni pe wattVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A
2FSL4 30L EZ1 LP835
3500 KLED încastrat2 Lampă LFL3000102 la 118120 până la 277 VAC31€409.51
A
2FSL4 40L EZ1 LP835
3500 KLED încastrat3 Lampă LFL4000102 la 119120 până la 277 VAC39€471.58
A
2FSL4 48L EZ1 LP835
3500 KLED încastrat4 Lampă LFL4800100 la 116120 până la 277 VAC46€485.89
A
2FSL4 30L EZ1 LP840
4000 KLED încastrat2 Lampă LFL3000102 la 118120 până la 277 VAC31€397.46
A
2FSL4 40L EZ1 LP840
4000 KLED încastrat3 Lampă LFL4000102 la 119120 până la 277 VAC39€513.42
A
2FSL4 48L EZ1 LP840
4000 KLED încastrat4 Lampă LFL4800100 la 116120 până la 277 VAC46€521.68
B
2FSL4 40L EOHN LP840
4000 KTroffer încastrat-4000102.0120 la 277-€408.23

Seria 2FSL4, LED de 48 "

Seria Acuity Lithonia 2FSL4 cu LED-uri au un design arhitectural care oferă funcționalitate cu o estetică elegantă și modernă. Acestea oferă funcționalitate reglabilă, permițând utilizatorilor să ajusteze puterea de lumină în funcție de preferințele lor și să crească economiile de energie. Aceste LED-uri oferă un indice de redare a culorilor (CRI) de 82, asigurându-se că culorile par vibrante și adevărate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?