Furnizor APROBAT 4TXF9 Flanșă filetată 4 inch Npt | AD9PHJ

APPROVED VENDOR 4TXF9 Flanșă filetată 4 inch Npt

În stoc
Articol: AD9PHJ Model: 4TXF9

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€210.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă filetată
Material corpOțel negru
Clasă150
Tip conexiuneNPT
Presiune maximă150 psi@450 grade F
Dimensiunea conductei4"
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7042
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7307915010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4TXF1 Flanșă filetată 1/2 inch Npt | AD9PHA 4TXF1-1 / 2 "€21.28
Furnizor APROBAT 4TXF2 Flanșă filetată 3/4 inch Npt | AD9PHB 4TXF2-3 / 4 "€26.21
Furnizor APROBAT 4TXF3 Flanșă filetată 1 inch Npt | AD9PHC 4TXF34.25 "1"€38.79
Furnizor APROBAT 4TXF4 Flanșă filetată 1-1/4 inch Npt | AD9PHD 4TXF4-1.25 "€49.71
Furnizor APROBAT 4TXF5 Flanșă filetată 1-1/2 inch Npt | AD9PHE 4TXF55"1.5 "€50.02
Furnizor APROBAT 4TXF6 Flanșă filetată 2 inch Npt | AD9PHF 4TXF6-2"€89.15
Furnizor APROBAT 4TXF7 Flanșă filetată 2-1/2 inch Npt | AD9PHG 4TXF77"2.5 "€108.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXF9 Flanșă filetată 4 inch Npt
€210.70 /unitate