Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4TXF7 Flanșă filetată 2-1/2 inch Npt | AD9PHG

APPROVED VENDOR 4TXF7 Flanșă filetată 2-1/2 inch Npt

În stoc
Articol: AD9PHG Model: 4TXF7
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
€93.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă filetată
Material corpOțel negru
Clasă150
Tip conexiuneNPT
Presiune maximă150 psi@450 grade F
În afara Dia.7"
Dimensiunea conductei2.5 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.52
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7307915010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4TXF1 Flanșă filetată 1/2 inch Npt | AD9PHA 4TXF1-1 / 2 "€18.33
Furnizor APROBAT 4TXF2 Flanșă filetată 3/4 inch Npt | AD9PHB 4TXF2-3 / 4 "€22.57
Furnizor APROBAT 4TXF3 Flanșă filetată 1 inch Npt | AD9PHC 4TXF34.25 "1"€34.87
Furnizor APROBAT 4TXF4 Flanșă filetată 1-1/4 inch Npt | AD9PHD 4TXF4-1.25 "€43.71
Furnizor APROBAT 4TXF5 Flanșă filetată 1-1/2 inch Npt | AD9PHE 4TXF55"1.5 "€43.09
Furnizor APROBAT 4TXF6 Flanșă filetată 2 inch Npt | AD9PHF 4TXF6-2"€89.41
Furnizor APROBAT 4TXF8 Flanșă filetată 3 inch Npt | AD9PHH 4TXF8-3"€130.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXF7 Flanșă filetată 2-1/2 inch Npt
€93.96 /unitate