Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 4TZX9 Protector de margini 24 x 3 0.016 - Pachet De 10 | AD9PUL

APPROVED VENDOR Protector de margini 4TZX9 24 x 3 0.016 - Pachet de 10

În stoc
Element: AD9PUL Model: 4TZX9
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
€19.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de margine
CuloriAlb
Lungime24 "
MaterialCarton reciclat
Grosime0.16 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5605
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4819200040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
APROBAT VENDOR 4TZX6 Protector de margini 24 x 2 1/2 inch - Pachet De 10 | AD9PUH 4TZX624 "0.225 "2.5 "€19.66
APROBAT VENDOR 4TZX7 Protector de margini 48 x 2 inch - Pachet De 10 | AD9PUJ 4TZX748 "0.16 "2"€22.28
APROBAT VENDOR 4TZX8 Protector de margini 36 x 2 1/2 inch - Pachet De 10 | AD9PUK 4TZX836 "0.225 "2.5 "€30.60
APROBAT VENDOR 4TZY1 Protector de margini 24 x 3 inchi 0.225 - Pachet De 10 | AD9PUM 4TZY124 "0.225 "3"€24.56
APROBAT VENDOR 4TZY2 Protector de margini 36 x 3 0.016 - Pachet De 10 | AD9PUN 4TZY236 "0.16 "3"€26.31
APROBAT VENDOR 4TZY3 Protector de margini 36 x 3 inch 0.225 - Pachet De 10 | AD9PUP 4TZY336 "0.225 "3"€33.76
APROBAT VENDOR 4TZY4 Protector de margini 48 x 3 0.016 - Pachet De 10 | AD9PUQ 4TZY448 "0.16 "3"€38.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Protector de margini 4TZX9 24 x 3 0.016 - Pachet de 10
€19.20 /unitate