Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 4YMP8 Pompă cu pipetă | AE2NDZ

APPROVED VENDOR Pompă cu pipetă 4YMP8

În stoc
Articol: AE2NDZ Model: 4YMP8

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€30.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu pipeta
CuloriVerde
MaterialPlastic
Mărimea10mL

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8479899899
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Pompă cu pipetă 4YMP8
€30.92 /unitate