Furnizor APROBAT 4YTK3 Stoc unghiular Oțel inoxidabil 316 Grosime de 3/16 inci 2 inch Picior 7 picioare | AE2PAT

APPROVED VENDOR 4YTK3 unghi stoc 316 oțel inoxidabil 3/16 inch grosime 2 inch picior 7 picioare

Articol: AE2PAT Model: 4YTK3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€291.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnghi de 90 de grade
aliaj de tip316
finalizareaMoară
Lungimea piciorului2"
Toleranță la lungimea piciorului+/- 0.125 "
Lungime7ft
Toleranță la lungime+/- 4.000 "
MaterialOţel inoxidabil
fireLaminate la cald
Grosime3 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.183 "
TipScop general
Duritate tipicăNu a fost votat
Rezistența la tracțiune tipică75,000 la 115,000 PSI
Rezistență tipică la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.686
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7222403065
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiGrosimeGrosime ToleranțăPreț
Furnizor APROBAT 4YTJ5 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 316 Grosime de 1/8 inch 1 inch Picior 7 picioare | AE2PAK 4YTJ51"1 / 8 "+/- 0.060 "€95.17
RFQ
Furnizor APROBAT 4YTJ8 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 316 Grosime de 1/8 inch 2 inch Picior 7 picioare | AE2PAN 4YTJ82"1 / 8 "+/- 0.124 "€179.92
RFQ
Furnizor APROBAT 4YTJ9 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 316 Grosime de 3/16 inci 1 inch Picior 7 picioare | AE2PAP 4YTJ91"3 / 16 "+/- 0.087 "€146.15
RFQ
Furnizor APROBAT 4YTK5 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 316 Grosime de 1/4 inch 1 inch Picior 7 picioare | AE2PAV 4YTK51"1 / 4 "+/- 0.112 "€164.00
RFQ
Furnizor APROBAT 4YTK8 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 316 Grosime de 1/4 inch 2 inch Picior 7 picioare | AE2PAY 4YTK82"1 / 4 "+/- 0.239 "€314.69
RFQ
Furnizor APROBAT 4YTL1 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 316 Grosime de 1/4 inch 3 inch Picior 7 picioare | AE2PBA 4YTL13"1 / 4 "+/- 0.368 "€704.47
RFQ
Furnizor APROBAT 4YTL2 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 316 Grosime de 1/4 inch 4 inch Picior 7 picioare | AE2PBB 4YTL24"1 / 4 "+/- 0.495 "€2,512.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTK3 unghi stoc 316 oțel inoxidabil 3/16 inch grosime 2 inch picior 7 picioare
€291.11 /unitate