BALDOR MOTOR Motoare de spălare cu pompă cu jet, C-Face fără picioare, trifazate


Filtru
Tip de bază: Fără montare , Evaluarea taxei: CONT , Cadru: 56J , Material cadru: Oţel , Clasa de izolare: F , Număr de poli: 2 , Faza: 3 , Viteza: 3,450 rpm , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 3,600 rpm
StilModelFactor de serviciuamperiCuplu de rupereVoltajAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiproducțieLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
JEWDM3555
1.25.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT230V 460VA 2.53526M2.000 CP13.72 "€2,321.04
A
JEWDM3550
1.34.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT208 V 230 V 460 VA 2.03526M1.500 CP13.72 "€2,089.16
A
JEWDM3545
1.43.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT230 V 208 V 460 VA 1.63520M1.000 CP12.72 "€1,978.37
A
JEWDM3559
1.157.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-230 V 208 V 460 VA 3.53540M3.000 CP15.97 "€2,751.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?