AMPCO METAL Cheie dublă cu capăt deschis, SAE


Filtru
Finish: Natural , Unghiul capului: 15 grade , SAE sau metric: SAE
StilModelMaterialLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
WO-1-1/8X1-5/16
Bronz aluminiu12.25 "1-1/8" x 1-5/16"€201.34
A
WO-1 / 4X5 / 16
Bronz aluminiu5"1/4 x 5/16 "€89.65
A
WO-3 / 8X7 / 16
Bronz aluminiu5"3/8 x 7/16 "€92.10
A
WO-1 / 2X5 / 8
Bronz aluminiu5.75 "1/2 x 5/8 "€107.44
A
WO-9 / 16X5 / 8
Bronz aluminiu6.5 "9/16 x 5/8 "€108.26
A
WO-9 / 16X3 / 4
Bronz aluminiu6.5 "9/16 x 3/4 "€128.40
A
WO-11 / 16X7 / 8
Bronz aluminiu8"11/16 x 7/8 "€131.05
A
WO-3 / 4X13 / 16
Bronz aluminiu8"3 / 4 "x 13 / 16"€138.74
A
WO-3 / 4X7 / 8
Bronz aluminiu8"3/4 x 7/8 "€132.96
A
WO-7 / 8X15 / 16
Bronz aluminiu9"7 / 8 "x 15 / 16"€162.99
A
WO-1-1/16X1-1/4
Bronz aluminiu12.25 "1-1/16" x 1-1/4"€194.42
A
WO-1X1-1 / 8
Bronz aluminiu10.25 "1 x 1 1/8 "€167.25
A
WO-7 / 16X1 / 2
Bronz aluminiu5"7/16 x 1/2 "€89.14
A
WO-5 / 16X11 / 32
Bronz aluminiu5"5 / 16 "x 11 / 32"€89.47
B
WO-1-5/16X1-1/2
Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz14.375 "1-5/16" x 1-1/2"€297.31
B
WO-1-1/4X1-7/16
Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz14.375 "1-1/4" x 1-7/16"€261.12
B
WO-15/16X1-1/16
Nichel aluminiu bronz10.25 "15/16" x 1-1/16"€164.69
B
WO-1-1/4X1-5/8
Nichel aluminiu bronz14.375 "1-1/4" x 1-5/8"€291.09
B
WO-11 / 16X25 / 32
Nichel aluminiu bronz6.875 "11 / 16 "x 25 / 32"€117.92
B
WO-1-1/16X1-1/8
Nichel aluminiu bronz12.25 "1-1/16" x 1-1/8"€188.57
B
WO-1 / 2X9 / 16
Nichel aluminiu bronz5.75 "1/2 x 9/16 "€101.54
B
WO-25 / 32X7 / 8
Nichel aluminiu bronz8"25 / 32 "x 7 / 8"€125.48
B
WO-1 / 2X11 / 16
Nichel aluminiu bronz6.5 "1/2 x 11/16 "€106.66
B
WO-15 / 16X1
Nichel aluminiu bronz10.25 "15 / 16 "x 1"€178.28
B
WO-1-7 / 8X2
Nichel aluminiu bronz17.5 "1-7 / 8 "x 2"€518.65
B
WO-2-1/4X2-1/2
Nichel aluminiu bronz18.75 "2-1/4" x 2-1/2"€1,290.34
B
WO-3 / 16X1 / 4
Nichel aluminiu bronz8"3/16 x 1/4 "€90.05
B
WO-11 / 16X3 / 4
Nichel aluminiu bronz6.875 "-€125.64
B
WO-5 / 8X11 / 16
Nichel aluminiu bronz6.875 "5 / 18 "x 11 / 16"€120.30
B
WO-7/8X1-1/16
Nichel aluminiu bronz9"7/8" x 1-1/16"€171.53
B
WO-7 / 8X1
Nichel aluminiu bronz9"7/8 x 1 "€157.34
B
WO-5 / 16X3 / 8
Nichel aluminiu bronz5"5/16 x 3/8 "€93.57
B
WO-2-5/8X2-3/4
Nichel aluminiu bronz18.75 "2-5/8" x 2-3/4"€1,375.81
B
WO-2-1/2X2-5/8
Nichel aluminiu bronz18.75 "2-1/2" x 2-5/8"€1,322.19
B
WO-2-1/16X2-1/4
Nichel aluminiu bronz18.75 "2-1/16" x 2-1/4"€1,155.06
B
WO-1-7/16X1-5/8
Nichel aluminiu bronz14.375 "1-7/16" x 1-5/8"€324.41
B
WO-1-5/8X1-13/16
Nichel aluminiu bronz14.375 "1-5/8" x 1-13/16"€538.15
B
WO-1-3/8X1-7/16
Nichel aluminiu bronz14.375 "1-3/8" x 1-7/16"€263.36
B
WO-13 / 16X7 / 8
Nichel aluminiu bronz8"13 / 16 "x 7 / 8"€118.81
B
WO-1-13 / 16X2
Nichel aluminiu bronz17.5 "1-13 / 16 "x 2"€557.46
B
WO-1-1/8X1-1/4
Nichel aluminiu bronz12.25 "1-1/8" x 1-1/4"€198.63
B
WO-1-1/8X1-1/2
Nichel aluminiu bronz12.25 "1-1/8" x 1-1/2"€263.41
B
WO-5 / 8X3 / 4
Nichel aluminiu bronz6.875 "5/8 x 3/4 "€117.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?