Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL WO-15/16X1-1/16 Cheie dublă deschisă fără scântei 15/16 x 1-1/16 | AF7LZF 21XW49

AMPCO METAL WO-15/16X1-1/16 Cheie dublă deschisă fără scântei 15/16 x 1-1/16

În stoc
Articol: AF7LZF Model: WO-15/16X1-1/16Crucea Ref: 21XW49
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
€164.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dublă cu capăt deschis
finalizareaNatural
Unghiul capului15 grade
Mărimea capului15/16" x 1-1/16"
MaterialNichel aluminiu bronz
Lungime totală10.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea15/16" x 1-1/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.58
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăMărimeaPreț
AMPCO METAL WO-1-1/4X1-7/16 Cheie dublă OE fără scântei 1-1/4 x 1-7/16 in | AD6MJW 46C097 WO-1-1/4X1-7/16Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz14.375 "1-1/4" x 1-7/16"€261.12
AMPCO METAL WO-1-5/16X1-1/2 Cheie dublă OE fără scântei 1-5/16 x 1-1/2 in | AD6MJX 46C098 WO-1-5/16X1-1/2Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz14.375 "1-5/16" x 1-1/2"€297.31
AMPCO METAL WO-1/4X5/16 Cheie deschisă fără scântei 1/4 x 5/16 inch | AD9GBU 4RPC7 WO-1 / 4X5 / 16Bronz aluminiu5"1/4 x 5/16 "€89.65
AMPCO METAL WO-5/16X11/32 Cheie deschisă fără scântei 5/16 x 11/32 | AD9GBV 4RPC8 WO-5 / 16X11 / 32Bronz aluminiu5"5 / 16 "x 11 / 32"€89.48
AMPCO METAL WO-3/8X7/16 Cheie deschisă fără scântei 3/8 x 7/16 inch | AD9GBW 4RPC9 WO-3 / 8X7 / 16Bronz aluminiu5"3/8 x 7/16 "€92.09
AMPCO METAL WO-7/16X1/2 Cheie deschisă fără scântei 7/16 x 1/2 inch | AD9GBX 4RPD1 WO-7 / 16X1 / 2Bronz aluminiu5"7/16 x 1/2 "€89.14
AMPCO METAL WO-1/2X5/8 Cheie deschisă fără scântei 1/2 x 5/8 inch | AD9GBY 4RPD2 WO-1 / 2X5 / 8Bronz aluminiu5.75 "1/2 x 5/8 "€107.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL WO-15/16X1-1/16 Cheie dublă deschisă fără scântei 15/16 x 1-1/16
€164.69 /unitate