Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM C44B69B Contor electronic LCD 6 cifre | AF7EJV 20XG39

ENM C44B69B Contor electronic LCD cu 6 cifre

În stoc
Articol: AF7EJV Model: C44B69BCrucea Ref: 20XG39
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
€26.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor electronic
Acuratete+/- 0.01%
Înălțime caracter0.276 "Numere
Tipul ConnectorSemne de carte
Adâncime1.35 "
Diametru2.81 "
AfişaLCD
Se potriveșteDecupaj de panou de 2 "
Semnal de intrare115 până la 275 VAC / DC (50/60 Hz)
interfaţăNici unul
IP Rating-ul67
Min. On / Off Pulse10 msec
MontarePanou
NEMA Rating-ul4X, 12
Numărul de cifre6
producțieNici unul
Evaluarea rezultatuluiNici unul
Necesar de energie0.15 mA
Gama de precalare1 la 999,999
PresetareNu.
Resetare tipNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9106908500

Detalii produs:

    • Scaler (Nu)
    • Max. Număruri pe secundă (50)
    • Caracteristici speciale: memorie non-volatilă (fără baterie), date păstrate până la 25+ ani, electronică solidă

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeSe potriveșteSemnal de intrareMontareNecesar de energieResetare tipPreț
ENM C1101BB Contor electronic LCD 6 cifre | AF7EJT 20XG35 C1101BB1.58 "pcb4.5 la 16 VDCPCB3mASemnal de la distanță€30.59
ENM C44B65B Contor electronic LCD 6 cifre | AF7EJU 20XG38 C44B65B1.35 "Decupaj de panou de 2 "4.5 până la 60 VAC / DC (50/60 Hz)Panou0.15 mANici unul€33.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM C44B69B Contor electronic LCD cu 6 cifre
€26.03 /unitate