VESTIL D-250-MD-GY-SG Self Dumping Hopper, Medium Duty, 2.5 cu. yd., 4000 Lb., Battleship Gray, Steel | AG7PZW

VESTIL D-250-MD-GY-SG Buncăr de descărcare automată, sarcină medie, 2.5 cu. yd., 4000 lb., Battleship Grey, Steel

În stoc
Articol: AG7PZW Model: D-250-MD-GY-SG

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,500.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuncăr auto-aruncat
Lungime cablu48 "
Capacitate4000 lbs.
CuloriNava de luptă Gri
Centrul de buzunar al furcii28 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 2 "
Lățimea buzunarului furcii7 1 / 2 "
Ecartament10 cal.
Calibru (oțel)10 cal.
Înălţime51 3 / 4 "
Lungime68 3 / 8 "
MaterialOţel
Volum2 1/2 cu. yd.
Lăţime69 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 382.5
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)175.26
Lățimea navei (cm)175.9
Codul HS7309000090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCentrul de buzunar al furciiCalibru (oțel)Preț
Pâlnia de descărcare automată VESTIL D-100-MD, utilizare medie, 1 cu. yd., 4000 lb., albastru, oțel | AG7PVV D-100-MD1 cu. yd.4000 lbs.61.13 "41.5 "42.69 "18 "-€2,689.13
VESTIL D-100-MD-GRN-T Buncăr de descărcare automată, sarcină medie, 1 cu. yd., 4000 lb., verde, oțel | AG7PVX D-100-MD-GRN-T1 cu. yd.4000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€2,907.09
VESTIL D-100-MD-GY-SG Buncăr de descărcare automată, sarcină medie, 1 cu. yd., 4000 lb., cuirasat gri, oțel | AG7PVY D-100-MD-GY-SG1 cu. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€2,907.09
Pâlnia de descărcare automată VESTIL D-100-MD-ORG-C, utilizare medie, 1 cu. yd., 4000 lb., portocaliu, oțel | AG7PVZ D-100-MD-ORG-C1 cu. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-€2,907.09
Pâlnia de descărcare automată VESTIL D-100-MD-SR, utilizare medie, 1 cu. yd., 4000 lb., roșu sodă, oțel | AG7PWA D-100-MD-SR1 cu. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-€2,907.09
Pâlnia de descărcare automată VESTIL D-100-MD-WHT, utilizare medie, 1 cu. yd., 4000 lb., alb, oțel | AG7PWB D-100-MD-WHT1 cu. yd.4000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€2,907.09
VESTIL D-100-MD-YEL Buncăr de descărcare automată, utilizare medie, 1 cu. yd., 4000 lb., galben, oțel | AG7PWC D-100-MD-YEL1 cu. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€2,907.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL D-250-MD-GY-SG Buncăr de descărcare automată, sarcină medie, 2.5 cu. yd., 4000 lb., Battleship Grey, Steel
€4,500.92 /unitate