HONEYWELL Actuatoare electrice


Filtru
Putere: 13W
StilModelÎntoarcerea primăveriiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeTipul comutatoruluiSincronizare (sec.)CuplulVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
ML6174B2019
--------€323.26
B
MS8120F1002
--------€935.88
C
MS8110A1206
--------€636.74
D
MN6105A1201
--------€352.33
C
MS8110A1008
--------€508.30
C
MS8120A1007
--------€673.22
E
MS7520A2205
--------€1,010.29
F
MS7505W2030
--------€682.54
G
MN7510A2001
--------€450.77
C
MS4110A1002
--------€603.87
H
M7415B1004
--------€928.80
I
MS7510A2206
--40 până la 140 ° F2 15 / 16 "SPDT-88 inch lbs.24V AC / DC3.94 "€795.90
J
M8405A1006
--------€936.47
K
MS4105A1030
--------€538.42
K
MS7505A2030
--------€601.55
E
MS7520H2208
--------€1,032.04
H
M7415A1006
--------€816.47
L
M4185B1058
--------€3,433.59
M
MS8109F1010
--------€771.75
N
M8185D1006
--------€2,826.20
O
M4185B1009
--------€2,868.68
P
MN7220A2205
Nu-5 grade până la 140 grade F3.625 "-95 sec. Nominal @ 60 Hz175 in.-lb.24 VAC3 15 / 16 "€771.59
Q
M7284C1000
Nu-40 grade până la 150 grade F7-5/16 "2 SPDT30 la 60 sec.150 in.-lb.24 VAC5.5 "€2,739.96
P
MN7505A2001
Nu-5 grade până la 140 grade F2.437 "SPDT95 sec. Nominal @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC / DC2.593€346.67
R
M7284A1004
Nu-40 grade până la 150 grade F7-5/16 "-30 la 60 sec.150 in.-lb.24 VAC5.5 "€2,380.25
S
MN6105A1011
Nu-5 grade până la 140 grade F2.5 "SPDT95 sec. Nominal @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC / DC2.5 "€216.86
T
MS4110A1200
Da-40 până la 140 ° F2 15 / 16 "2 SPDT-88 inch lbs.100V până la 240V AC3.94 "€709.24
U
MS8120A1205
Da-40 grade până la 140 grade F2-15/16 "SPST45 sec. Nominal @ 60 Hz, 20 sec. Întoarcere de primăvară175 in.-lb.24 VAC / DC3 15 / 16 "€805.02
V
MS8105A1030
Da-22 grade până la 149 grade F3.156 "SPST45 sec. Nominal @ 60 Hz, 25 sec. Întoarcere de primăvară44 in.-lb.24 VAC / DC3 55 / 84 "€430.68
W
MS7510H2209
Da-5 grade până la 140 grade F2-15/16 "SPDT90 sec. Nominal @ 60 Hz, 20 sec. Întoarcere de primăvară88 in.-lb.24 VAC / DC3 15 / 16 "-
RFQ
X
MS7520W2007
Da-40 grade până la 140 grade F3"Modulatoare / plutitoare90 sec. Nominal @ 60 Hz, 20 sec. Întoarcere de primăvară175 in.-lb.24 VAC4"€906.84
U
MS4120A1209
Da-40 grade până la 140 grade F2-15/16 "2 SPDT45 sec. Nominal @ 60 Hz, 20 sec. Întoarcere de primăvară175 in.-lb.100-240 VAC3 15 / 16 "€959.24
U
MS4120A1001
Da-40 grade până la 140 grade F2-15/16 "SPST45 sec. Nominal @ 60 Hz, 20 sec. Întoarcere de primăvară175 in.-lb.100-240 VAC3 15 / 16 "€785.80
V
MS8105A1130
Da-22 grade până la 149 grade F3.156 "SPST45 sec. Nominal @ 60 Hz, 25 sec. Întoarcere de primăvară44 in.-lb.24 VAC / DC3 55 / 84 "€480.82
Y
MS8120F1200
Da-40 grade până la 130 grade F3"2 SPDT15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară175 in.-lb.24 VAC4"€1,001.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?