Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL M7284A1004 Actuator Modutrol IV, motor cu retur fără arc, putere 15VA

În stoc
Articol: AH3XAJ Model: M7284A1004Crucea Ref: 33P716
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
€2,380.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 150 grade F
Adâncime7-5/16 "
Legăturile electriceTerminalele cu șurub
Înălţime6.437 "
Tip montareMontat pe picior
consum de energie15VA
Rating-ul puterii13W
Înlocuiește Honeywell MotorsMfr. Nr. M744S1005
Tipul axuluiDublă
Tip de semnalModularea
Întoarcerea primăveriiNu
Accident vascular cerebral Deg.90 la 160
Sincronizare (sec.)30 la 60 sec.
Cuplul150 in.-lb.
Voltaj24 VAC
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)14.99
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Honeywell M7284A1004 seria 72 modutrol IV sau actuator montat pe picior, cu mecanism de retur fără arc pentru controlul de la distanță a clapetelor HVAC și a supapelor normal deschise sau normal închise în clădiri prin extinderea și returul actuatorului
    • Echipat cu transformator pentru alimentare constantă și adaptor cu borne cu șurub cu conectare rapidă pentru o instalare ușoară
    • Dispune de cutie de joncțiune integrală care oferă protecție împotriva intemperiilor atunci când este montată în poziție verticală și carcasă turnată sub presiune pentru producție de mare viteză
    • Are suport adaptor pentru potrivirea înălțimii arborelui motoarelor vechi
    • Întrerupător auxiliar integrat pentru instalare din fabrică sau pe teren
    • Vine cu arbori duali (fântuți și filetati la ambele capete) pentru transmisie fixă ​​a cuplului pe tot intervalul de tensiune de 24 VCA cu un consum de energie de 15 VA și came comutatoare auxiliare pentru diferite combinații programabile

Variante de produs

ProdusModelÎntoarcerea primăveriiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeTipul comutatoruluiSincronizare (sec.)CuplulVoltajLăţimePreț
Actuator electric HONEYWELL M7284C1000, 120V, cursa de 90 grade, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Nu-40 grade până la 150 grade F7-5/16 "2 SPDT30 la 60 sec.150 in.-lb.24 VAC5.5 "€2,739.96
HONEYWELL MN7505A2001 Actuator electric SPDT 24 VAC/DC On/Off plutitor, -5 grade. la 140 de grade. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Nu-5 grade până la 140 grade F2.437 "SPDT95 sec. Nominal @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC / DC2.593€346.68
HONEYWELL MN6105A1011 Actuator electric SPDT 24 VAC/DC On/Off plutitor, -5 grade. la 140 de grade. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Nu-5 grade până la 140 grade F2.5 "SPDT95 sec. Nominal @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC / DC2.5 "€216.86
HONEYWELL MS8120F1200 Actuator amortizor, montare directă, revenire cu arc, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Da-40 grade până la 130 grade F3"2 SPDT15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară175 in.-lb.24 VAC4"€1,001.83
HONEYWELL MS8105A1130 Actuator electric SPST pornit/oprit, -22 grade. la 149 de grade. F, 44 inch -lbs., 24 VAC/DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Da-22 grade până la 149 grade F3.156 "SPST45 sec. Nominal @ 60 Hz, 25 sec. Întoarcere de primăvară44 in.-lb.24 VAC / DC3 55 / 84 "€480.82
HONEYWELL MN7220A2205 Actuator electric modulator, -5 grade. la 140 de grade. F, 175 inch-lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Nu-5 grade până la 140 grade F3.625 "-95 sec. Nominal @ 60 Hz175 in.-lb.24 VAC3 15 / 16 "€771.59
HONEYWELL MS4120A1209 Actuator electric, 100-240 VAC, Pornit/Oprit, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Da-40 grade până la 140 grade F2-15/16 "2 SPDT45 sec. Nominal @ 60 Hz, 20 sec. Întoarcere de primăvară175 in.-lb.100-240 VAC3 15 / 16 "€959.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL M7284A1004 Actuator Modutrol IV, motor cu retur fără arc, putere 15VA
€2,380.25 /unitate