Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL MN7220A2205 Actuator electric modulator, -5 grade. la 140 de grade. F, 175 inch-lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32

HONEYWELL MN7220A2205 Actuator electric modulator, -5 grade. la 140 de grade. F, 175 inch-lbs, 24 VAC

În stoc
Articol: CD3UUZ Model: MN7220A2205Crucea Ref: 278Y32
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
€771.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-5 grade până la 140 grade F
Adâncime3.625 "
Legăturile electriceBandă terminală cu șurub inclusă
Înălţime8 25 / 32 "
Tip montareMontare directă
consum de energie6VA
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalModularea
Întoarcerea primăveriiNu
Accident vascular cerebral Deg.95 +/- 3
Sincronizare (sec.)95 sec. Nominal @ 60 Hz
Cuplul175 in.-lb.
Voltaj24 VAC
Lăţime3 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425

Variante de produs

ProdusModelÎntoarcerea primăveriiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeTipul comutatoruluiSincronizare (sec.)CuplulVoltajLăţimePreț
HONEYWELL M7284A1004 Actuator Modutrol IV, motor fără retur cu arc, putere 15VA | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Nu-40 grade până la 150 grade F7-5/16 "-30 la 60 sec.150 in.-lb.24 VAC5.5 "€2,380.25
Actuator electric HONEYWELL M7284C1000, 120V, cursa de 90 grade, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Nu-40 grade până la 150 grade F7-5/16 "2 SPDT30 la 60 sec.150 in.-lb.24 VAC5.5 "€2,739.96
HONEYWELL MN7505A2001 Actuator electric SPDT 24 VAC/DC On/Off plutitor, -5 grade. la 140 de grade. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Nu-5 grade până la 140 grade F2.437 "SPDT95 sec. Nominal @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC / DC2.593€346.68
HONEYWELL MN6105A1011 Actuator electric SPDT 24 VAC/DC On/Off plutitor, -5 grade. la 140 de grade. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Nu-5 grade până la 140 grade F2.5 "SPDT95 sec. Nominal @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC / DC2.5 "€216.86
HONEYWELL MS8120F1200 Actuator amortizor, montare directă, revenire cu arc, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Da-40 grade până la 130 grade F3"2 SPDT15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară175 in.-lb.24 VAC4"€1,001.83
HONEYWELL MS8105A1130 Actuator electric SPST pornit/oprit, -22 grade. la 149 de grade. F, 44 inch -lbs., 24 VAC/DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Da-22 grade până la 149 grade F3.156 "SPST45 sec. Nominal @ 60 Hz, 25 sec. Întoarcere de primăvară44 in.-lb.24 VAC / DC3 55 / 84 "€480.82
HONEYWELL MS4120A1209 Actuator electric, 100-240 VAC, Pornit/Oprit, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Da-40 grade până la 140 grade F2-15/16 "2 SPDT45 sec. Nominal @ 60 Hz, 20 sec. Întoarcere de primăvară175 in.-lb.100-240 VAC3 15 / 16 "€959.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL MN7220A2205 Actuator electric modulator, -5 grade. la 140 de grade. F, 175 inch-lbs, 24 VAC
€771.59 /unitate