Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Actuator electric HONEYWELL M7284C1000, 120V, cursa de 90 grade, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720

HONEYWELL Actuator electric M7284C1000, 120 V, cursa de 90 grade, 50 / 60 Hz

În stoc
Element: AH3XAL Model: M7284C1000Crucea Ref: 33P720
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
€2,739.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 150 grade F
Adâncime7-5/16 "
Legăturile electriceTerminalele cu șurub
Înălţime6.437 "
Tip montareMontat pe picior
consum de energie15VA
Rating-ul puterii13W
Înlocuiește Honeywell MotorsMfr. Nr. M744T1004
Tipul axuluiDublă
Tip de semnalModularea
Întoarcerea primăveriiNu
Accident vascular cerebral Deg.90 la 160
Tipul comutatorului2 SPDT
Sincronizare (sec.)30 la 60 sec.
Cuplul150 in.-lb.
Voltaj24 VAC
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2265
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)15.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

Servomotorul electric Honeywell M7284C1000 este utilizat cu clapetele de aer de ardere pentru poziționarea și controlul precis al clapetelor de ventilație, echipamentelor HVAC și sistemelor de economisire.

Caracteristici:

  • Servomotorul electric Honeywell M7284C1000 are un arbore cu două capete pentru acționarea aplicațiilor duble pe ambele părți ale unui motor.
  • Folosește semnale de modulare pentru a transmite semnale de calitate îmbunătățită a recepției.
  • Acest actuator electric are 2 comutatoare SPDT potrivite pentru funcționarea la curenți și tensiuni mari.
  • Are temperaturi ambientale cuprinse între -40 și 150 de grade F.
  • Acest actuator manual Honeywell M7284C1000 nu dispune de revenire cu arc, permițând actuatorului să rămână în aceeași poziție atunci când este oprit.

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de montare oferă actuatorul electric Honeywell M7284C1000?

A. Acest actuator electric oferă montare pe picior pentru o instalare ușoară.

Î. Ce tip de conexiune electrică este utilizat în actuatorul electric Honeywell M7284C1000?

A. Terminal cu șurub.

Variante de produs

ProdusModelÎntoarcerea primăveriiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeTipul comutatoruluiSincronizare (sec.)CuplulVoltajLăţimePreț
HONEYWELL M7284A1004 Actuator Modutrol IV, motor fără retur cu arc, putere 15VA | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Nu-40 grade până la 150 grade F7-5/16 "-30 la 60 sec.150 in.-lb.24 VAC5.5 "€2,380.25
HONEYWELL MN7505A2001 Actuator electric SPDT 24 VAC/DC On/Off plutitor, -5 grade. la 140 de grade. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Nu-5 grade până la 140 grade F2.437 "SPDT95 sec. Nominal @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC / DC2.593€346.68
HONEYWELL MN6105A1011 Actuator electric SPDT 24 VAC/DC On/Off plutitor, -5 grade. la 140 de grade. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Nu-5 grade până la 140 grade F2.5 "SPDT95 sec. Nominal @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC / DC2.5 "€216.86
HONEYWELL MS8120F1200 Actuator amortizor, montare directă, revenire cu arc, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Da-40 grade până la 130 grade F3"2 SPDT15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară175 in.-lb.24 VAC4"€1,001.83
HONEYWELL MS8105A1130 Actuator electric SPST pornit/oprit, -22 grade. la 149 de grade. F, 44 inch -lbs., 24 VAC/DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Da-22 grade până la 149 grade F3.156 "SPST45 sec. Nominal @ 60 Hz, 25 sec. Întoarcere de primăvară44 in.-lb.24 VAC / DC3 55 / 84 "€480.82
HONEYWELL MN7220A2205 Actuator electric modulator, -5 grade. la 140 de grade. F, 175 inch-lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Nu-5 grade până la 140 grade F3.625 "-95 sec. Nominal @ 60 Hz175 in.-lb.24 VAC3 15 / 16 "€771.59
HONEYWELL MS4120A1209 Actuator electric, 100-240 VAC, Pornit/Oprit, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Da-40 grade până la 140 grade F2-15/16 "2 SPDT45 sec. Nominal @ 60 Hz, 20 sec. Întoarcere de primăvară175 in.-lb.100-240 VAC3 15 / 16 "€959.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL Actuator electric M7284C1000, 120 V, cursa de 90 grade, 50 / 60 Hz
€2,739.96 /unitate