Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL MS8120F1200 Actuator amortizor, montare directă, revenire cu arc, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17

HONEYWELL MS8120F1200 Actuator amortizor, montare directă, revenire cu arc, 2 SPDT

În stoc
Articol: CD2GAW Model: MS8120F1200Crucea Ref: 278Y17
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
€1,001.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 130 grade F
Adâncime3"
Legăturile electrice(2) Conductă flexibilă de 3/8 "integrală
Înălţime10 11 / 16 "
Tip montareMontare directă
consum de energieConducere 45VA, 10VA Holding
Tipul axului3/8 "la 1-3 / 8" rotund sau 3/8 "la 11/16" pătrat
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.95 +/- 3
Tipul comutatorului2 SPDT
Sincronizare (sec.)15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară
Cuplul175 in.-lb.
Voltaj24 VAC
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.285

Detalii produs:

Servomotorul de clapete Honeywell MS8120F1200 este proiectat pentru operarea clapetelor de incendiu și de fum în sistemele de ventilație și aer condiționat. Acest actuator cu acțiune rapidă poate închide clapeta în 15 secunde, în caz de incendiu.

Caracteristici:

  • Are un design unic, în curs de brevetare, pentru a elimina necesitatea întrerupătoarelor de limită pentru a reduce consumul de energie.
  • Oferă o configurație de montare reversibilă pentru a permite utilizarea fie în sensul acelor de ceasornic (CW), fie în sens invers acelor de ceasornic (CCW).
  • Returul cu arc integral oferă un cuplu maxim de retur de 175 inch-lb la o temperatură de 350 de grade F.
  • Vine cu carcasă din aluminiu turnat sub presiune pentru a permite montarea încasată pe clapete și include un indicator de temperatură ridicată pentru a indica încălzirea dispozitivului.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • cULus
  • UL873
  • NEMA 1

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează un actuator al amortizorului?

A.

  • Așezați actuatorul peste arborele clapetei și țineți suportul de montare pe loc.
  • Marcați găurile pentru șuruburi de pe carcasa amortizorului.
  • Scoateți actuatorul și suportul de montare.
  • Găuriți sau perforați găuri pentru șuruburi de montare.
  • Rotiți paletele amortizorului în poziția normală (închis).
  • Așezați actuatorul și suportul de montare înapoi în poziție și înșurubați suportul la cutia amortizorului cu șuruburi metalice din oțel.
  • Strângeți bine șuruburile de fixare folosind o cheie de 1/4 inch.

Î. Care este scopul unei cutii de joncțiune?

A. Dispozitivul de acţionare al clapetei include o cutie de joncţiune care acoperă conexiunile electrice. Cutia de joncțiune protejează conexiunile electrice de factorii externi și reduce șansele de șoc electric accidental.

Î. Care este utilizarea unui adaptor de arbore cu autocentrare?

A. Un adaptor de arbore cu autocentrare (cuplaj de arbore) permite găzduirea unei game largi de dimensiuni de arbore pentru conexiuni sigure.

Variante de produs

ProdusModelÎntoarcerea primăveriiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeTipul comutatoruluiSincronizare (sec.)CuplulVoltajLăţimePreț
HONEYWELL M7284A1004 Actuator Modutrol IV, motor fără retur cu arc, putere 15VA | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Nu-40 grade până la 150 grade F7-5/16 "-30 la 60 sec.150 in.-lb.24 VAC5.5 "€2,380.25
Actuator electric HONEYWELL M7284C1000, 120V, cursa de 90 grade, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Nu-40 grade până la 150 grade F7-5/16 "2 SPDT30 la 60 sec.150 in.-lb.24 VAC5.5 "€2,739.96
HONEYWELL MN7505A2001 Actuator electric SPDT 24 VAC/DC On/Off plutitor, -5 grade. la 140 de grade. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Nu-5 grade până la 140 grade F2.437 "SPDT95 sec. Nominal @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC / DC2.593€346.68
HONEYWELL MN6105A1011 Actuator electric SPDT 24 VAC/DC On/Off plutitor, -5 grade. la 140 de grade. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Nu-5 grade până la 140 grade F2.5 "SPDT95 sec. Nominal @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC / DC2.5 "€216.86
HONEYWELL MS8105A1130 Actuator electric SPST pornit/oprit, -22 grade. la 149 de grade. F, 44 inch -lbs., 24 VAC/DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Da-22 grade până la 149 grade F3.156 "SPST45 sec. Nominal @ 60 Hz, 25 sec. Întoarcere de primăvară44 in.-lb.24 VAC / DC3 55 / 84 "€480.82
HONEYWELL MN7220A2205 Actuator electric modulator, -5 grade. la 140 de grade. F, 175 inch-lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Nu-5 grade până la 140 grade F3.625 "-95 sec. Nominal @ 60 Hz175 in.-lb.24 VAC3 15 / 16 "€771.59
HONEYWELL MS4120A1209 Actuator electric, 100-240 VAC, Pornit/Oprit, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Da-40 grade până la 140 grade F2-15/16 "2 SPDT45 sec. Nominal @ 60 Hz, 20 sec. Întoarcere de primăvară175 in.-lb.100-240 VAC3 15 / 16 "€959.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL MS8120F1200 Actuator amortizor, montare directă, revenire cu arc, 2 SPDT
€1,001.83 /unitate