Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL MS7510A2206 Actuator electric, tip comutator Spdt, 24 V, 88 in-lbs. Cuplu | CH6QNT 278Y36

HONEYWELL MS7510A2206 Actuator electric, tip comutator Spdt, 24 V, 88 in-lbs. Cuplu

În stoc
Articol: CH6QNT Model: MS7510A2206Crucea Ref: 278Y36

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€743.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 140 grade. F
Adâncime2 15 / 16 "
Înălţime9 3 / 4 "
Tip montareMontare directă
consum de energie14VA, 5VA
Tip de semnalPlutitor, Pornit/Oprit
Accident vascular cerebral Deg.95 +/- 3
Tipul comutatoruluiSPDT
Cuplul88 inch lbs.
Voltaj24V AC / DC
Lăţime3.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2175
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelÎntoarcerea primăveriiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeTipul comutatoruluiSincronizare (sec.)CuplulVoltajLăţimePreț
HONEYWELL M7284A1004 Actuator Modutrol IV, motor fără retur cu arc, putere 15VA | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Nu-40 grade până la 150 grade F7-5/16 "-30 la 60 sec.150 in.-lb.24 VAC5.5 "€2,222.87
Actuator electric HONEYWELL M7284C1000, 120V, cursa de 90 grade, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Nu-40 grade până la 150 grade F7-5/16 "2 SPDT30 la 60 sec.150 in.-lb.24 VAC5.5 "€2,558.80
HONEYWELL MN7505A2001 Actuator electric SPDT 24 VAC/DC On/Off plutitor, -5 grade. la 140 de grade. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Nu-5 grade până la 140 grade F2.437 "SPDT95 sec. Nominal @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC / DC2.593€323.76
HONEYWELL MN6105A1011 Actuator electric SPDT 24 VAC/DC On/Off plutitor, -5 grade. la 140 de grade. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Nu-5 grade până la 140 grade F2.5 "SPDT95 sec. Nominal @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC / DC2.5 "€202.52
HONEYWELL MS8120F1200 Actuator amortizor, montare directă, revenire cu arc, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Da-40 grade până la 130 grade F3"2 SPDT15 sec. Nominal @ 60 Hz, 15 sec. Întoarcere de primăvară175 in.-lb.24 VAC4"€935.60
HONEYWELL MS8105A1130 Actuator electric SPST pornit/oprit, -22 grade. la 149 de grade. F, 44 inch -lbs., 24 VAC/DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Da-22 grade până la 149 grade F3.156 "SPST45 sec. Nominal @ 60 Hz, 25 sec. Întoarcere de primăvară44 in.-lb.24 VAC / DC3 55 / 84 "€449.03
HONEYWELL MN7220A2205 Actuator electric modulator, -5 grade. la 140 de grade. F, 175 inch-lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Nu-5 grade până la 140 grade F3.625 "-95 sec. Nominal @ 60 Hz175 in.-lb.24 VAC3 15 / 16 "€720.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL MS7510A2206 Actuator electric, tip comutator Spdt, 24 V, 88 in-lbs. Cuplu
€743.28 /unitate