WESCO Stivuitoare motorizate Capacitate de 2000 lbs, propulsie electrică


Filtru
Culoare: Roșu , Lățimea furcii: 3" , Înălțime de ridicare min.: 6" , Cu sprijinul: Baterie
StilModelCapacitate de încărcareÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăPicioare de bază în interiorul Dia.Picioare de bază în afara Dia.Centrul de încărcarePreț (ex. TVA)
A
261058-PD
2000 lb.80 "94 "30 "36 "18 "€15,954.14
A
261091-PD
2000 lb.90 "104 "20 "26 "15 "€16,261.11
A
261088-PD
2000 lb.60 "72 "20 "26 "15 "€15,886.89
B
261055-PD
2000 lb.86 "104 "35 "50 "24 "€19,645.72
A
261051-PD
2000 lb.76 "94 "50 "56 "24 "€18,249.46
C
261089-PD
2000 lb.68 "83 "20 "26 "15 "€16,072.75
A
261052-PD
2000 lb.86 "104 "50 "56 "24 "€18,666.20
A
261046-PD
2000 lb.86 "104 "30 "36 "18 "€18,167.34
D
261087-PD
2000 lb.90 "104 "30 "36 "18 "€17,414.33
A
261057-PD
2000 lb.68 "83 "30 "36 "18 "€15,651.54
A
261056-PD
2000 lb.60 "72 "30 "36 "18 "€16,006.64
A
261050-PD
2000 lb.64 "83 "50 "56 "24 "€18,370.88
A
261092-PD
2000 lb.56 "72 "20 "26 "15 "€16,678.78
A
261047-PD
2000 lb.64 "83 "42 "48 "24 "€17,065.99
A
261044-PD
2000 lb.64 "83 "30 "36 "18 "€16,975.45
A
261094-PD
2000 lb.76 "94 "20 "26 "15 "€17,660.17
A
261093-PD
2000 lb.64 "83 "20 "26 "15 "€16,905.60
A
261054-PD
2000 lb.76 "94 "35 "50 "24 "€20,968.27
E
261053-PD
2000 lb.64 "83 "35 "50 "24 "€18,725.35
A
261049-PD
2000 lb.86 "104 "42 "48 "24 "€17,257.26
A
261048-PD
2000 lb.76 "94 "42 "48 "24 "€16,934.70
A
261045-PD
2000 lb.76 "94 "30 "36 "18 "€17,364.43
F
261095-PD
2000 lb.86 "104 "20 "26 "15 "€19,245.51
A
261090-PD
2000 lb.80 "94 "20 "26 "15 "€16,266.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?