WESCO 261053-PD Stivuitor reglabil cu furcă și bază cu acționare electrică, ridicare de 64 inchi | AG7JNP PASFL-64-42-3550S-2K-PD

WESCO 261053-PD Stivuitor reglabil cu furcă și bază cu acționare electrică, ridicare de 64 inchi

În stoc
Articol: AG7JNP Model: 261053-PDRef: PASFL-64-42-3550S-2K-PD

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18,725.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
bazăReglabil
Picioare de bază în interiorul Dia.35 "
Picioare de bază în afara Dia.50 "
CuloriRoșu
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii3"
Înălțimea de ridicare Max.64 "
Înălțimea de ridicare Min.0"
Capacitate de încărcare2000 lb.
Centrul de încărcare24 "
Inălțime totală83 "
Cu sprijinulBaterie
Lățimea peste furci6 "- 29"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 337.05
Înălțimea navei (cm)210.82

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăPicioare de bază în interiorul Dia.Picioare de bază în afara Dia.Centrul de încărcarePreț
WESCO 261092-PD Stivuitor cu acționare cu furcă, ridicare de 56 inchi, ID picior de bază de 20 inchi | AG7JMM PSFL-56-25-20S-2K-PD 261092-PD2000 lb.56 "72 "20 "26 "15 "€16,678.77
WESCO 261093-PD Stivuitor cu acționare cu furcă, ridicare de 64 inchi, ID picior de bază de 20 inchi | AG7JMN PSFL-64-25-20S-2K-PD 261093-PD2000 lb.64 "83 "20 "26 "15 "€16,905.60
WESCO 261094-PD Stivuitor cu acționare cu furcă, ridicare de 76 inchi, ID picior de bază de 20 inchi | AG7JMP PSFL-76-25-20S-2K-PD 261094-PD2000 lb.76 "94 "20 "26 "15 "€17,660.17
Stivuitor WESCO 261095-PD Power Drive, bază fixă, furcă reglabilă | AG7JMQ PSFL-86-25-20S-2K-PD 261095-PD2000 lb.86 "104 "20 "26 "15 "€19,245.51
WESCO 261044-PD Stivuitor cu acționare cu furcă, ridicare de 64 inchi, ID picior de bază de 30 inchi | AG7JMV PSFL-64-30-30S-2K-PD 261044-PD2000 lb.64 "83 "30 "36 "18 "€16,975.45
WESCO 261045-PD Stivuitor cu acționare cu furcă, ridicare de 76 inchi, ID picior de bază de 30 inchi | AG7JMW PSFL-76-30-30S-2K-PD 261045-PD2000 lb.76 "94 "30 "36 "18 "€17,364.43
WESCO 261046-PD Stivuitor cu acționare cu furcă, ridicare de 86 inchi, ID picior de bază de 30 inchi | AG7JMX PSFL-86-30-30S-2K-PD 261046-PD2000 lb.86 "104 "30 "36 "18 "€18,167.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 261053-PD Stivuitor reglabil cu furcă și bază cu acționare electrică, ridicare de 64 inchi
€18,725.34 /unitate