VINDATOR APROBAT 4YTU5 Oțel inoxidabil dreptunghiular necompletat 3/16 T x 1 inch lățime x 6 picioare lungime | AE2PDD

APPROVED VENDOR 4YTU5 oțel inoxidabil dreptunghiular necompletat 3/16 T x 1 inch lățime x 6 picioare lungime

Articol: AE2PDD Model: 4YTU5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€61.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc dreptunghiular gol
aliaj de tip316
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
Lungime6"
Toleranță la lungime+/- 0.001 "
MaterialOţel inoxidabil
firerecoaptă
Grosime3 / 16 "
Grosime Toleranță+0.050 /-0.010 "
TipPrecizie - Rezistent la coroziune
Duritate tipică217 max.
Rezistența la tracțiune tipică75,000 PSI
Rezistență tipică la randament30,000 PSI
Lăţime1"
Toleranță la lățime+ 0.094 / -0.031 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7235
Înălțimea navei (cm)0.48
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7219210020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 6f.375x2 Stoc dreptunghiular din oțel inoxidabil 3/8 T x 2 inch lățime x 6 picioare | AE2PDQ 4YTV7 6f.375x23 / 8 "+ 0.060 / -0.010 "2"€183.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTU5 oțel inoxidabil dreptunghiular necompletat 3/16 T x 1 inch lățime x 6 picioare lungime
€61.46 /unitate