VANZATOR APROBAT 6f.375x2 Stoc dreptunghiular din oțel inoxidabil 3/8 T x 2 inch lățime x 6 picioare | AE2PDQ 4YTV7

APPROVED VENDOR 6f.375x2 stoc dreptunghiular din oțel inoxidabil 3/8 T x 2 inchi lățime x 6 picioare

Articol: AE2PDQ Model: 6f.375x2Ref încrucișat: 4YTV7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€221.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc dreptunghiular gol
aliaj de tip316
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
Lungime6"
Toleranță la lungime+/- 0.001 "
MaterialOţel inoxidabil
firerecoaptă
Grosime3 / 8 "
Grosime Toleranță+ 0.060 / -0.010 "
TipPrecizie - Rezistent la coroziune
Duritate tipică217 max.
Rezistența la tracțiune tipică75,000 PSI
Rezistență tipică la randament30,000 PSI
Lăţime2"
Toleranță la lățime+ 0.094 / -0.031 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.94
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7222190000
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț
VINDATOR APROBAT 4YTU5 Oțel inoxidabil dreptunghiular necompletat 3/16 T x 1 inch lățime x 6 picioare lungime | AE2PDD 4YTU53 / 16 "+0.050 /-0.010 "1"€50.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6f.375x2 stoc dreptunghiular din oțel inoxidabil 3/8 T x 2 inchi lățime x 6 picioare
€221.68 /unitate