VÂNTORUL APROBAT 4YUM3 Tub pătrat 304 din oțel inoxidabil 1 1/2 diametru x 1 1/8 id. pătrat 6 picioare | AE2PLH

APPROVED VENDOR 4YUM3 Tub pătrat 304 din oțel inoxidabil 1 1/2 diametru x 1 1/8 de diametru pătrat 6 picioare

Articol: AE2PLH Model: 4YUM3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€252.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
aliaj de tip304
Rezistența la impact (lbs.)Nu a fost votat
În interiorul Pieței1-1/8 "
Lungime6"
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temp.1500 F
Min. Temp. Evaluare-425 grade F
În afara pieței1-1/2 "
În afara toleranței pătrate+/- 0.030 "
Forța de tracțiune75,000 psi
TipPătrat, ornamental
Grosimea peretelui0.18 "
Toleranță la grosimea peretelui+/- 0.100 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.04
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7306613000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 4YUJ3 Tub pătrat 304 SS 1/2 Diametrul exterior Pătrat x 3/8 Id Pătrat 6 ft | AE2PKN 4YUJ30.065 "€26.96
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 4YUJ4 Tub pătrat 304 SS 3/4 Diametrul exterior pătrat x 5/8 ID pătrat 6 ft | AE2PKP 4YUJ40.065 "€45.23
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 4YUJ5 Tub pătrat 304 din oțel inoxidabil 1 diametru exterior pătrat x 7/8 ID pătrat 6 ft | AE2PKQ 4YUJ50.065 "€47.13
RFQ
Furnizor APROBAT 4YUJ6 Tub pătrat 304 oțel inoxidabil 1 1/4 diametru exterior X1 1/8 id pătrat 6 ft | AE2PKR 4YUJ60.065 "€73.50
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 4YUJ7 Tub pătrat 304 din oțel inoxidabil 1 1/2 diametru x 1 3/8 id. pătrat 6 picioare | AE2PKT 4YUJ70.065 "€84.33
RFQ
Furnizor APROBAT 4YUJ8 Tub pătrat 304 SS 2 Diametru exterior pătrat x 1 7/8 Id pătrat 6 ft | AE2PKU 4YUJ80.065 "€114.00
RFQ
Furnizor APROBAT 4YUJ9 Tub pătrat 304 SS 1 Diametru exterior pătrat x 27/32 Id pătrat 6 ft | AE2PKV 4YUJ90.083 "€60.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4YUM3 Tub pătrat 304 din oțel inoxidabil 1 1/2 diametru x 1 1/8 de diametru pătrat 6 picioare
€252.15 /unitate