Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 513101G Flat Washer Uss Fits 3/4 Inch, 20PK | AF2XHM 6YPH9

APPROVED VENDOR 513101G Mașină de spălat plată Uss pentru 3/4 inch, 20 buc

În stoc
Articol: AF2XHM Model: 513101GCrucea Ref: 6YPH9
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
€27.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.13 / 16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.2"
pachetul Greutate1.9
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea3 / 4 "
Grosime0.148 "
Grosime Toleranță+.029 / -. 026
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 513101G Mașină de spălat plată Uss pentru 3/4 inch, 20 buc
€27.64 /ambalaj